ロックタイトFA精密マシンバイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21412502 品番LTFV75
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

単体・複数・多連使用も可能。並列精度は0.01以内です。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。

寸法A(mm)258 寸法B(mm)291 寸法C(mm)76 寸法D(mm)54 寸法E(mm)0〜100 寸法F(mm)60 寸法G(mm)32 寸法H(mm)125 寸法I(mm)12 寸法J(mm)4.5 寸法K(mm)70 寸法L(mm)140 寸法M(mm)11 寸法N(mm)56 寸法O(mm)14 寸法P(mm)M12×1.75(並目) 寸法Q(mm)M6×1.0 口幅(mm)76 口深(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする