ロックタイトFA精密マシンバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21412518 品番LTFV75G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥176,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

単体・複数・多連使用も可能。並列精度は0.01以内です。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。

寸法A(mm)258 寸法B(mm)291 寸法C(mm)76 寸法D(mm)54 寸法E(mm)0〜100 寸法F(mm)60 寸法G(mm)32 寸法H(mm)125 寸法I(mm)12 寸法J(mm)4.5 寸法K(mm)70 寸法L(mm)140 寸法M(mm)11 寸法N(mm)56 寸法O(mm)14 寸法P(mm)M12×1.75(並目) 寸法Q(mm)M6×1.0 口幅(mm)76 口深(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21412518 LTFV75G 21412502 LTFV75 ロックタイトFA精密マシンバイス ナベヤ ロックタイトFA精密マシンバイス ナベヤ 1個 159,800 税込175,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする