ロックタイト精密マシンバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21412554 品番 LT200M
参考基準価格(税別)¥322,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。

寸法A(mm)553 寸法B(mm)588 寸法C(mm)290 寸法D(mm)279 寸法E(mm)202 寸法F(mm)84 寸法G(mm)134 寸法H(mm)141 寸法I(mm)250 寸法J(mm)92 寸法K(mm)215 寸法L(mm)22 寸法M(mm)22 口幅(mm)202 口開き(mm)190 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、ハンドル(1本) 仕様標準ガイドブロック幅18mm 質量(kg)65 口深(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする