ロックタイト精密マシンバイス

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 口幅(mm)253 注文コード21412563 品番LT250M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥535,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は口幅など10種類から選べます 他の種類を見る

浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。

寸法A(mm)694 寸法B(mm)737 寸法C(mm)370 寸法D(mm)334 寸法E(mm)253 寸法F(mm)89.5 寸法G(mm)161.5 寸法H(mm)174 寸法I(mm)310 寸法J(mm)119 寸法K(mm)270 寸法L(mm)24 寸法M(mm)22 口幅(mm)253 口開き(mm)248 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、ハンドル(1本)、吊ボルト(2個) 仕様標準ガイドブロック幅18mm 質量(kg)135 口深(mm)75.5 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする