ロックタイト精密マシンバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口幅(mm)101 注文コード21412572 品番LT100MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥111,000
この商品は口幅など10種類から選べます 他の種類を見る

浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。

寸法A(mm)319 寸法B(mm)337 寸法C(mm)161 寸法D(mm)146 寸法E(mm)101 寸法F(mm)57 寸法G(mm)85 寸法H(mm)89 寸法I(mm)133 寸法J(mm)54 寸法K(mm)127.5 寸法L(mm)15 寸法M(mm)14 口幅(mm)101 口開き(mm)102 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、ハンドル(1本) 仕様標準ガイドブロック幅18mm 質量(kg)16 口深(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21412572 LT100MG 21412527 LT100M ロックタイト精密マシンバイス ナベヤ ロックタイト精密マシンバイス ナベヤ 1個 99,980 税込109,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする