ロックタイト精密マシンバイスL型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21412624 品番LT150L
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

同型バイス(LT150M)に比べ、口開きが45%大きくなっております。
重量は、同型バイス(LT150M)に比べ、20%軽減されており楽に持ち運びができます。
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入れが施してあり、対磨耗性に優れています。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
並列仕様品の並列精度は0.02以内です。

寸法A(mm)425 寸法B(mm)468 寸法C(mm)230 寸法D(mm)210 寸法E(mm)192 寸法F(mm)152 寸法G(mm)117 寸法H(mm)111 寸法I(mm)73 寸法J(mm)173 寸法K(mm)107 寸法L(mm)207 寸法M(mm)18 寸法N(mm)19 口幅(mm)152 口開き(mm)207 仕様標準ガイドブロック幅18mm 質量(kg)29 口深(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする