ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス本体
ロックタイトMC精密マシンバイス 多連バイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21412703
品番
LT100MC-3
参考基準価格(税別)
¥915,000
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。
機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。
単体でも使用できます。
寸法A(mm)
600
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
119
寸法D(mm)
89
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
147.5
寸法G(mm)
155
寸法H(mm)
334
寸法I(mm)
34
寸法J(mm)
101
寸法K(mm)
32
寸法L(mm)
57
寸法M(mm)
48
寸法N(mm)
102
付属品
ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)
質量(kg)
75
バイスタイプ
LT100MC
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません