ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス本体
ロックタイトMC精密マシンバイス 多連バイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21412737
品番
LT150MC-4
参考基準価格(税別)
¥1,530,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。
機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。
単体でも使用できます。
寸法A(mm)
1050
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
157.2
寸法D(mm)
117.2
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
195
寸法G(mm)
220
寸法H(mm)
452
寸法I(mm)
52
寸法J(mm)
151
寸法K(mm)
44.2
寸法L(mm)
73
寸法M(mm)
63
寸法N(mm)
143
付属品
ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)
質量(kg)
259
バイスタイプ
LT150MC
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません