ロックタイト ダブルクランプバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21412746 品番 LTM100WL
参考基準価格(税別)¥351,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

出荷時はダブルクランプタイプです。
2個のワークを同時に素早くクランプできます。
2個のサイズの異なるワークも同時にクランプ可能です。
ロックタイト浮上防止機能により、締付時のワークの浮上がりを抑えます。
標準付属の部品の組替えにより、両締めバイスとなります
本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で、摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。

寸法A(mm)385 寸法B(mm)57 寸法C(mm)104 寸法D(mm)101 寸法E(mm)32 寸法F(mm)48 寸法G(mm)0-70.5 寸法H(mm)14 寸法I(mm)12 寸法J(mm)6 寸法K(mm)18 寸法L(mm)7 寸法M(mm)75.5 寸法N(mm)192.5 寸法O(mm)108.5-62.5 寸法P(mm)6 寸法Q(mm)14 寸法R(mm)67 寸法S(mm)86 寸法T(mm)M8×1.25(並目) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする