ロックタイト ダブルクランプバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21412755 品番 LTM150WL
参考基準価格(税別)¥515,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

出荷時はダブルクランプタイプです。
2個のワークを同時に素早くクランプできます。
2個のサイズの異なるワークも同時にクランプ可能です。
ロックタイト浮上防止機能により、締付時のワークの浮上がりを抑えます。
標準付属の部品の組替えにより、両締めバイスとなります
本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で、摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。

寸法A(mm)520 寸法B(mm)73 寸法C(mm)154 寸法D(mm)151 寸法E(mm)44.2 寸法F(mm)53 寸法G(mm)0-103 寸法H(mm)14 寸法I(mm)17 寸法J(mm)6 寸法K(mm)18 寸法L(mm)7 寸法M(mm)100.5 寸法N(mm)260 寸法O(mm)136.5-66.5 寸法P(mm)6 寸法Q(mm)19 寸法R(mm)85.5 寸法S(mm)130 寸法T(mm)M8×1.25(並目) RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする