ロックタイト5軸マシンバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21412816 品番 LT5AU100
参考基準価格(税別)¥366,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。

寸法A(mm)484 寸法B(mm)104 寸法C(mm)102 寸法D(mm)90 寸法E(mm)90 寸法F-1(mm)23-240 寸法F-2(mm)13-198 寸法G(mm)24 寸法H(mm)16 寸法I(mm)5 寸法J(mm)50 寸法K(mm)13 寸法L(mm)M8×1.25 寸法M(mm)4 寸法N(mm)M×1.25 寸法O(mm)M8-1.25 寸法P(mm)242 寸法Q(mm)18 寸法R(mm)5 寸法S(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ナベヤ ロックタイト5軸マシンバイス
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする