ロックタイト5軸マシンバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21412834 品番LT5AU75F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥278,000
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。

寸法A(mm)286 寸法B(mm)77 寸法C(mm)75 寸法D(mm)65 寸法E(mm)30 寸法F-1(mm)22-108 寸法F-2(mm)94-188 寸法F-3(mm)0-80 寸法G(mm)17 寸法H(mm)16 寸法I(mm)57 寸法J(mm)5 寸法K(mm)39 寸法L(mm)10 寸法M(mm)M8-1.25 寸法N(mm)2 寸法O(mm)M8×1.25 寸法P(mm)M8×1.25 寸法Q(mm)143 寸法R(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ナベヤ ロックタイト5軸マシンバイス
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21412834 LT5AU75F 18333851 LT5AU75F-V1 ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ 1台 236,980 税込260,678 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする