ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ30)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21412947
品番
LT5AU75-SJ30
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
14
寸法I(mm)
9
寸法J(mm)
8.5
寸法K(mm)
18
寸法L(mm)
21.5
寸法M(mm)
32
質量(kg)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合バイス
LT5AU-75