寸法A(mm)77
寸法B(mm)40
寸法C(mm)28
寸法D(mm)19
寸法E(mm)16
寸法F(mm)5
寸法G(mm)15
寸法H(mm)28
寸法I(mm)8
寸法J(mm)27
寸法K(mm)10
寸法L(mm)57
寸法M(mm)38.5
寸法N(mm)14
寸法O(mm)8.5
寸法P(mm)9
適合機種LT5AU-75(F,FM)
セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個
質量(kg)0.9
タイプフラット
RoHS指令(10物質対応)対応