ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサル口金セット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合機種LT5AU-100(F,FM,M) タイプフラット&グリット 注文コード21413053 品番UJS100-RRG
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は適合機種・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。

寸法A(mm)102 寸法B(mm)45 寸法C(mm)28 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法F(mm)5 寸法G(mm)15 寸法H(mm)28 寸法I(mm)8 寸法J(mm)17 寸法K(mm)28.5 寸法L(mm)45 寸法M(mm)51 寸法N(mm)14 寸法O(mm)8.5 寸法P(mm)9 適合機種LT5AU-100(F,FM,M) セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個 質量(kg)1.5 タイプフラット&グリット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする