ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルラウンド口金
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
21413096
品番
UJRG8
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
24.5
寸法G(mm)
13.6
寸法H(mm)
5
寸法I(mm)
8.6
適合機種
LT5AU全サイズ
セット内容
ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個
質量(kg)
0.2
タイプ
グリッド
RoHS指令(10物質対応)
対応