ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21413114
品番
UJB100
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
15
寸法I(mm)
5.5
寸法J(mm)
M8×1.25
寸法K(mm)
17
寸法L(mm)
28.5
寸法M(mm)
22.5
寸法N(mm)
9
寸法O(mm)
14
寸法P(mm)
8.5
適合機種
LT5AU-100(F,FM,M)
セット内容
ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応