ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
ロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
21413123
品番
LT5AU-PST
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
9.5
寸法G(mm)
M8×1.25
寸法H(mm)
9
適合機種
LT5AU全機種
セット内容
パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個
質量(kg)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応