conp1500-900-fulln DIYコンフォートフェンス フルブラインド サクリア 21413125

 

conp1500-900-fulln DIYコンフォートフェンス フルブラインド サクリア 21413125
conp1500-900-fulln DIYコンフォートフェンス フルブラインド サクリア 21413125
conp1500-900-fulln DIYコンフォートフェンス フルブラインド サクリア 21413125
conp1500-900-fulln DIYコンフォートフェンス フルブラインド サクリア 21413125
conp1500-900-fulln DIYコンフォートフェンス フルブラインド サクリア 21413125
conp1500-900-fulln DIYコンフォートフェンス フルブラインド サクリア 21413125
conp1500-900-fulln DIYコンフォートフェンス フルブラインド サクリア 21413125

DIYコンフォートフェンス フルブラインド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
カントリーパイン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×60×1500
内容量1枚注文コード21413125品番conp1500-900-fulln
参考基準価格(税別)¥19,044販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

DIYでも設置できる目隠しフェンスです。
水に強く腐らない、ささくれない樹脂製のフェンスを完成品でお届けします。
地中に埋めた基礎石にモルタルで埋め固めるフェンスです。
フルブラインドはアルミ支柱の前と後ろに板を交互に組み付けているのでしっかりと視線を遮ります。
板の板と後ろの板は約5mm程度重なっています。
複数枚の設置は別売りの連結ボルトのご使用がおすすめです。

用途
目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス
材質樹脂、アルミ質量(kg)約9.5カントリーパイン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×60×1500
注意
※サイズは製品サイズです。施工後の高さではありませんのでご注意ください。
※30cm基礎石に埋め込むので製品サイズから-30cmが施工後の高さです。
※施工手順書や説明書は付属しておりません。
※施工には45cm以上の基礎石をご使用いただき基礎石は天面まで埋めてください。
※その他に砂利やモルタル等が必要です。お客様でご用意ください。
※片側のビス穴は樹脂伸縮の反りを軽減するため長穴加工をしております。
※追加工はお控えください。
※フェンス支柱には上部、下部の2ヵ所に連結ボルト用の穴があります。連結には別売りの連結ボルトをご利用ください。
※支柱正面の下部に穴あけがございますが基礎石に埋め込む部分ですので支障はございません。
※保管する際は平置きせずに立てかけて保管してください
※梱包されたままの状態で直射日光が当たると梱包内が高温になり樹脂変形の恐れがあります。
※梱包されたままの状態では直射日光が当たらないように保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする