ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
ロックタイト5軸マシンバイス用ワークストップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
21413132
品番
LT5AU100-WST
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
17
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
50
寸法I(mm)
8.5
寸法J(mm)
50
適合機種
LT5AU全機種
セット内容
ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1
質量(kg)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応