LT630JV ロックタイトMCジグバイス ナベヤ 21413166 LT630JV ロックタイトMCジグバイス ナベヤ 21413166

ロックタイトMCジグバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21413166 品番LT630JV
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。
PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。
FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。
横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。
立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。
旧JIS0級を凌ぐ精度です。

寸法A(mm)794 寸法B(mm)244 寸法C(mm)185 寸法D(mm)180 寸法E(mm)150 寸法F(mm)62.5 寸法G(mm)160 寸法H(mm)75 寸法I(mm)110 寸法J(mm)250 寸法K(mm)156 寸法L(mm)4-M12×1.75 口幅(mm)160 口開き(mm)350 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個 質量(kg)100 タイプ標準 口深(mm)75 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする