LT630JVG ロックタイトMCジグバイス ナベヤ 21413175 LT630JVG ロックタイトMCジグバイス ナベヤ 21413175

ロックタイトMCジグバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21413175 品番LT630JVG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。
PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。
FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。
横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。
立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。
旧JIS0級を凌ぐ精度です。

寸法A(mm)794 寸法B(mm)244 寸法C(mm)185 寸法D(mm)180 寸法E(mm)150 寸法F(mm)62.5 寸法G(mm)160 寸法H(mm)75 寸法I(mm)110 寸法J(mm)250 寸法K(mm)156 寸法L(mm)4-M12×1.75 口幅(mm)160 口開き(mm)350 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個 質量(kg)100 タイプ並列仕様 口深(mm)75 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21413175 LT630JVG 21413166 LT630JV ロックタイトMCジグバイス ナベヤ ロックタイトMCジグバイス ナベヤ 1個 779,800 税込857,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする