寸法A(mm)558
寸法B(mm)507-807
寸法C(mm)210
寸法D(mm)156
寸法E(mm)75
寸法F(mm)132
寸法G(mm)74
寸法H(mm)0-300
寸法I(mm)18
寸法J(mm)89
寸法K(mm)163
寸法L(mm)100
口幅(mm)156
口開き(mm)300
付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本
質量(kg)41
タイプ並列仕様
口深(mm)57
ブロック寸法(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)40