寸法A(mm)425
寸法B(mm)151
寸法C(mm)143
寸法D(mm)80
寸法E(mm)63
寸法F(mm)44
寸法G(mm)73
寸法H(mm)117
寸法I(mm)40
寸法J(mm)512.5
寸法K(mm)13
口幅(mm)151
口開き(mm)143
付属品標準ガイドブロック (2個1 組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、油圧ポンプ(AC100V用)×1台、フットスイッチ×1個、高圧ホース×1本
ストローク(mm)油圧13
質量(kg)38
タイプHPD
口深(mm)44
ブロック寸法(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)40