ロックタイトパワーバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21413245 品番LT-HPD150G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,150,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電動油圧ポンプが使ってあります。
消音カバーの取付けで静かに作動します。
70MPaのポンプによって最大5tの締付力が得られます。
ポンプの圧力スイッチで、締付力の調整が可能です。
1台のポンプで複数のバイスを操作できます。
量産品の加工に威力を発揮します。
ハンドル操作によって定寸が出来ます。
浮き上がり防止機構により、可動体・ワークの浮き上がりを抑えます。
バイスはLT150Mを使用しています。

寸法A(mm)425 寸法B(mm)151 寸法C(mm)143 寸法D(mm)80 寸法E(mm)63 寸法F(mm)44 寸法G(mm)73 寸法H(mm)117 寸法I(mm)40 寸法J(mm)512.5 寸法K(mm)13 口幅(mm)151 口開き(mm)143 付属品標準ガイドブロック (2個1 組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、油圧ポンプ(AC100V用)×1台、フットスイッチ×1個、高圧ホース×1本 ストローク(mm)油圧13 質量(kg)38 タイプHPD-G 口深(mm)44 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21413245 LT-HPD150G 21413236 LT-HPD150 ロックタイトパワーバイス ナベヤ ロックタイトパワーバイス ナベヤ 1個 949,800 税込1,044,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする