サクリア
サクリアの 塀・フェンスまわり
サクリアの メッシュフェンス
プランター付きフェンス プランターフタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21413685
品番
futa900-330-01db
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
プランター付きフェンスのプランターのフタです。
用途
目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス
材質
樹脂、アルミ
質量(kg)
約2.5
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×320×40
注意
※フタに気密性はありません。
※水の侵入を防ぐものではありませんのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません