曜日別特売
MXQ20L-125AS-M9PL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-125AS SMC 21413718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-125ASMXQ20L-125AS-M9PL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ追記号・仕様など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
注文コード
21413718
品番
MXQ20L-125AS-M9PL
参考基準価格(税別)¥77,550販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
チューブ内径(Φmm)
20
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする