※製品画像
テレメジャーII受信機などから送信された測定データをExcelシートに直接取り込むための専用アドインソフトウェアです。 全てのテレメジャー受信機に対応しており、測定しただけで瞬時に検査成績表が作成できます。 受信と合否判定はパソコンの音とNGの赤文字で確認でき(合否判定機能)、判定音やキャンセル音の任意の設定も可能です。 ID番号機能によりワークシートの取込範囲と取込順序も設定ができます。 あらゆるRS-232C出力付測定器に対応しており、通信モニタ機能と通信条件設定機能により有線での自動入力もできます。(COMは同時に4ポートまで設定可能) また、従来のQCプロEXではできなかった手入力による判定と計算式の結果による判定も可能になり、 基本機能に加え (1)RS-232C有線コマンド要求、(2)PCトリガー、(3)パトライトのオプションを付加することもできます。(別途費用必要)