クサビロックツールメーカーバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21413875 品番 ETO100TH
参考基準価格(税別)¥294,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。
SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。

寸法A(mm)230 寸法B(mm)100 寸法C(mm)73 寸法D(mm)70 寸法E(mm)100 寸法F(mm)60 寸法G(mm)45 寸法H(mm)32 寸法I(mm)40 寸法J(mm)160 寸法K(mm)30 寸法L(mm)41 口幅(mm)100 口開き(mm)105 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本 質量(kg)9 締付トルク(N・m)60 口深(mm)32 ブロック寸法(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする