クサビロックツールメーカーバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21413884 品番 ETO125TH
参考基準価格(税別)¥304,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。
SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。

寸法A(mm)250 寸法B(mm)125 寸法C(mm)86 寸法D(mm)68 寸法E(mm)115 寸法F(mm)67 寸法G(mm)45 寸法H(mm)45 寸法I(mm)38 寸法J(mm)175 寸法K(mm)37 寸法L(mm)41 口幅(mm)125 口開き(mm)130 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本 質量(kg)14 締付トルク(N・m)70 口深(mm)45 ブロック寸法(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする