曜日別特売
ETO125TH5 クサビロックツールメーカーバイス5連バイス ナベヤ 21413893

ETO125TH5 クサビロックツールメーカーバイス5連バイス ナベヤ 21413893
ETO125TH5 クサビロックツールメーカーバイス5連バイス ナベヤ 21413893

クサビロックツールメーカーバイス5連バイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21413893品番ETO125TH5
参考基準価格(税別)¥2,340,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

ETO-125THを5台使用してあります。
同種ワークの多数個加工・多工程加工・長物加工に便利です。
マシンテーブルへの位置決めはガイドブロックにより容易にできます。
単体でも使用できます。

寸法A(mm)840寸法B(mm)280寸法C(mm)136寸法D(mm)45寸法E(mm)41寸法F(mm)50寸法G(mm)20寸法H(mm)27.5寸法I(mm)125寸法J(mm)40寸法K(mm)20寸法L(mm)90寸法M(mm)165寸法N(mm)253寸法O(mm)20寸法P(mm)130寸法Q(mm)45寸法R(mm)200寸法S(mm)80寸法T(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする