クサビロックツールメーカーバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21413918 品番 ETO100GTH
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。
精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。

寸法A(mm)230 寸法B(mm)100 寸法C(mm)73 寸法D(mm)45 寸法E(mm)32 寸法F(mm)41 寸法G(mm)8 寸法H(mm)100 寸法I(mm)22.5 寸法J(mm)60 寸法K(mm)16 寸法L(mm)M6×1.0 口幅(mm)100 口開き(mm)100 付属品六角棒レンチ×1本 質量(kg)9 締付トルク(N・m)60 口深(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする