ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス本体
精密ツールメーカーズバイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口幅(mm)
60
口開き(mm)
77
注文コード
21413997
品番
ETO10G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥173,000
この商品は
口幅・口開き
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。
精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。
各機ともケース付です
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
2212.5-289.5
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
28
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
47
寸法I(mm)
27
寸法J(mm)
11
寸法K(mm)
57
寸法L(mm)
-
寸法M(mm)
-
口幅(mm)
60
口開き(mm)
77
全長(mm)
180
質量(kg)
3.5
全高(mm)
61
口深(mm)
28