ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス本体
精密ツールメーカーズバイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21414006
品番
ETO20G
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。
精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。
各機ともケース付です
寸法A(mm)
218
寸法B(mm)
239
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
64
寸法E(mm)
28
寸法F(mm)
35
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
8
寸法I(mm)
46
寸法J(mm)
18
寸法K(mm)
182
寸法L(mm)
39
寸法M(mm)
7
口幅(mm)
60
口開き(mm)
65
全長(mm)
218
質量(kg)
3.8
全高(mm)
64
口深(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応