ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス本体
精密ツールメーカーズバイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21414024
品番
ETO31G
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。
精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。
各機ともケース付です
寸法A(mm)
178
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
61
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
36
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
9
寸法I(mm)
17
寸法J(mm)
8
寸法K(mm)
60
寸法L(mm)
17
寸法M(mm)
10
口幅(mm)
76
口開き(mm)
98
全長(mm)
178
質量(kg)
3.5
全高(mm)
61
口深(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応