ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス本体
精密ツールメーカーズバイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口幅(mm)
35
口開き(mm)
36
注文コード
21414042
品番
ETO51G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥81,000
この商品は
口幅・口開き
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。
精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。
各機ともケース付です
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
39
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
22
寸法I(mm)
7
寸法J(mm)
4
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
-
寸法M(mm)
-
口幅(mm)
35
口開き(mm)
36
全長(mm)
88
質量(kg)
0.7
全高(mm)
39
口深(mm)
17