ETO52GM 精密ツールメーカーズバイス ナベヤ 21414085

ETO52GM 精密ツールメーカーズバイス ナベヤ 21414085 ETO52GM 精密ツールメーカーズバイス ナベヤ 21414085

精密ツールメーカーズバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口幅(mm)45 口開き(mm)50 注文コード21414085 品番ETO52GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥106,000
この商品は口幅・口開きなど10種類から選べます 他の種類を見る

材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。
精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。
各機ともケース付です

寸法A(mm)110 寸法B(mm)45 寸法C(mm)45 寸法D(mm)25 寸法E(mm)20 寸法F(mm)7 寸法G(mm)8 寸法H(mm)25 寸法I(mm)9 寸法J(mm)5 寸法K(mm)- 寸法L(mm)- 寸法M(mm)- 口幅(mm)45 口開き(mm)50 全長(mm)110 質量(kg)1.0 全高(mm)45 口深(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする