モールドバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口幅(mm)206 注文コード21414243 品番MBV200
参考基準価格(税別)¥410,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は口幅など4種類から選べます 他の種類を見る

金型プレートの加工に最適です。
口開きが大きく、早送り機構となっております。
従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。
本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。
摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。
同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。

寸法A(mm)743 寸法B(mm)104 寸法C(mm)450 寸法D(mm)146 寸法E(mm)45-100 寸法F(mm)172 寸法G(mm)105 寸法H(mm)67 寸法I(mm)208 寸法J(mm)50 寸法K(mm)110 寸法L(mm)65 口幅(mm)206 口開き(mm)450 付属品標準取付ボルトセット(2組1セット)適合T溝巾18mm×3セット、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル1本 質量(kg)82 タイプMBV 口深(mm)67 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする