寸法A(mm)743
寸法B(mm)104
寸法C(mm)450
寸法D(mm)146
寸法E(mm)45-100
寸法F(mm)172
寸法G(mm)105
寸法H(mm)67
寸法I(mm)208
寸法J(mm)50
寸法K(mm)110
寸法L(mm)65
口幅(mm)206
口開き(mm)450
付属品標準取付ボルトセット(2組1セット)適合T溝巾18mm×3セット、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル1本
質量(kg)82
タイプMBV-G並列仕様
口深(mm)67
ブロック寸法(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)20