フットジョー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 寸法L(mm)8.5 寸法H(mm)27 適合バイスLTCV125、LTCV125H、LTFV125Q、LTFH125Q 注文コード21414365 品番FOJ125GS
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は寸法L・寸法H・適合バイスなど6種類から選べます 他の種類を見る

ワークの5面加工に便利です。
ワーク捨て座部分を確実にクランプします。
ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。

寸法A(mm)102 寸法B(mm)45 寸法C(mm)27 寸法D(mm)42 寸法E(mm)3 寸法F(mm)17.5 寸法G(mm)5 寸法H(mm)27 寸法I(mm)60 寸法J(mm)21 寸法K(mm)85 寸法L(mm)8.5 寸法M(mm)14 寸法N(mm)11 寸法O(mm)4.75 材質SCM440 質量(kg)1.2 表面処理(ツメ)黒染め 熱処理焼入HRC50-56 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLTCV125、LTCV125H、LTFV125Q、LTFH125Q

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする