アキュフィットブルーニトリルグローブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 21414848 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

万能な使い捨て手袋です。食品衛生法適合品の為調理にもお使いいただけます。

材質ニトリル 厚さ(mm)掌部:0.05以上、指先:0.09以上 全長(mm)240以上 ブルー サイズM 入数(枚)100 手の平幅(cm)約9.6 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21414848
2026-02-22
用途:
色んな作業の重ね使用に…
製造業

付けやすく、脱がしも良いと思います。
3度目の買い物で、使い捨て感覚での使用です。

2024-09-27
用途:
農作業果樹の実の採取
教育・研究機関

注文からすぐに商品が問題なく届きました。
クーポンが届いたのでまとめ買いをして送料も無料で
とても安価に入手できました。
LLサイズもあればいいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする