ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
薄型パラレルブロック
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21414925
品番
UPS1635
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプ
ステップ付
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
10
質量(kg)
0.58
RoHS指令(10物質対応)
対応