ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
薄型パラレルブロック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21415074
品番
UPS2160
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプ
ステップ付
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
10
質量(kg)
1.44
RoHS指令(10物質対応)
対応