薄型パラレルブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 21415126 品番 UPS2165
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。

タイプステップ付 寸法A(mm)200 寸法B(mm)65 寸法C(mm)8 寸法D(mm)3 寸法E(mm)10 質量(kg)1.56 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする