ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合機種
LTFV75、LT5AU75(F,FM)
適合溝幅(mm)
14
適合Tスロットナット
TNM1412K
注文コード
21415293
品番
BCS14Q1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・適合溝幅・適合Tスロットナット
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合溝幅(mm)
14
適合機種
LTFV75、LT5AU75(F,FM)
クランプ
専用クランプ &スペーサー
適合Tスロットナット
TNM1412K
適合フランジ
六角ボルトM12X60 &平ワッシャWF12
寸法A(mm)
13.5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
63
寸法E(mm)
23-38
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応