ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合機種
LTCV100(S,H,SH)LTCV125(S,H,SH)LTCV160(S,H,SH,TH)LTCV200(S,H,SH,TH)LTFV100QLTFV125QLTFH125QLT150MCLTM150WLLT5AU(F,M,FM)
適合溝幅(mm)
16
適合Tスロットナット
TNM1614
注文コード
21415318
品番
BCS16C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
適合機種・適合溝幅・適合Tスロットナット
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
LTCV100(S,H,SH)
LTCV125(S,H,SH)
LTCV160(S,H,SH,TH)
LTCV200(S,H,SH,TH)
LTFV100Q
LTFV125Q
LTFH125Q
LT150MC
LTM150WL
LT5AU(F,M,FM)
適合溝幅(mm)
16
クランプ
LCMC162
適合Tスロットナット
TNM1614
適合フランジ
FNM0014
スタッド
BM14100
寸法A(mm)
15.3
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
41-71
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
32