ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合機種
LTFV75LT100MCLTM100WLLTAW100
適合溝幅(mm)
16
適合Tスロットナット
TNM1612
注文コード
21415336
品番
BCS16H
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・適合溝幅・適合Tスロットナット
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
LTFV75
LT100MC
LTM100WL
LTAW100
適合溝幅(mm)
16
クランプ
LCMC122
適合Tスロットナット
TNM1612
適合フランジ
FNM0012
スタッド
BM01275
寸法A(mm)
13.5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
26-31
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応