ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合機種
LTFV150QLTFH150QLTFV175QLTFH175Q
適合溝幅(mm)
18
適合Tスロットナット
TNM1816
注文コード
21415354
品番
BCS18G
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・適合溝幅・適合Tスロットナット
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
LTFV150Q
LTFH150Q
LTFV175Q
LTFH175Q
適合溝幅(mm)
18
クランプ
LCMC164
適合Tスロットナット
TNM1816
適合フランジ
FNM0016
スタッド
BM16100
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
32-43
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応