ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合機種
LTFV150QLTFH150QLTFV175QLTFH175Q
適合溝幅(mm)
18
適合Tスロットナット
TNM1816K
注文コード
21415388
品番
BCS18Q2
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・適合溝幅・適合Tスロットナット
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
LTFV150Q
LTFH150Q
LTFV175Q
LTFH175Q
適合溝幅(mm)
18
クランプ
専用クランプ &スペーサー
適合Tスロットナット
TNM1816K
適合フランジ
六角ボルトM16X75 &平ワッシャWF16
スタッド
六角ボルトM16X75 &平ワッシャWF16
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
25-33
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応