医療用個包装マスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード21415399 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

PM2.5対応フィルターを使用(99%カット)
BFE・PFE・VFE試験において捕集効率実証済み。
鼻にぴったりフィットするノーズフィッター。
プリーツタイプであごの下までしっかりガード。
耳にやさしい4ミリの平ゴム耳ひも。
口元に空間をつくる立体プリーツ加工。

形状プリーツ ホワイト サイズふつう 入数(枚)50 構造3層 包装形態個包装 対象かぜ・花粉・ウイルス・PM2.5 ひもタイプ耳かけ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21415399
2025-01-19
用途:
顧客先訪問時に使用
教育・研究機関

マスク選びは絶対に「個包装」です。これなら、忘れたときにカバンに予備を入れておけば万全です。バラ包装ではカバンに無造作に入れることになり、不衛生ですからね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする